Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE211-15150
Cod. Produttore
211-15150
Cod. EAN
4031026129174

Informazioni di prodotto

P-Clip alluminio/neoprene 20.6mm ALU15C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fissaggio semplice e sicuro per tubi o cavi. Lega di alluminio speciale per resistere alle alte temperature. Possono essere forniti con profilo protettivo in cloroprene per attenuare le vibrazioni ed i rumori. Ideali per le applicazioni che necessitino della forza di componenti metallici. Prodotti in alluminio di alta qualità, questi collari di fissaggio P-Clip sono flessibili e allo stesso tempo garantiscono fissaggi permanenti di cavi anche in condizioni ambientali difficili. L'aggiunta del profilo in neoprene fornisce un'alta protezione ai cavi o ai tubi anche in presenza di vibrazioni, riduce il rumore e garantisce un isolamento elettrico.

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

20,6 mm

diametro

20,6 ... 20,6 mm

Serie

P Clip Series

Produttore

P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 20.6MM AL