Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16478707
Cod. Produttore
16478707
Cod. EAN
8012952188974

Informazioni di prodotto

OTTIMA HE 974 LED 59W CLD-E GRIGIO
Ottima LED è un'armatura stagna ad alta efficienza energetica progettata per offrire un'illuminazione di qualità superiore riducendo i consumi. Con una lunghezza di 1506 mm, sostituisce facilmente le tradizionali lampade da 58W, garantendo un risparmio energetico reale. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata per una maggiore resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato con righe interne assicura un controllo ottimale della luce, eliminando l’abbagliamento e diffondendo la luce in modo uniforme. L’ottica in acciaio zincato bianco conferisce robustezza e protezione. Ottima LED è dotata di guarnizioni ecologiche in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio a plafone e gancio per sospensione in acciaio inox, con connettore rapido e chiusura di sicurezza. Offre un flusso luminoso di 9100 lumen a 4000 K con un’efficienza luminosa di 154 lm/W e un indice di resa cromatica CRI ≥80. La durata della sorgente LED è di 100.000 ore con mantenimento del flusso L90B10. L’apparecchio è resistente agli urti (IK10) e ha grado di protezione IP66, adatto per ambienti con temperature da 5 a 40 °C. È inoltre disponibile con sistemi di controllo come radar per ottimizzare i consumi. Prodotto in Italia con design essenziale e funzionale, garantisce sicurezza, qualità e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Ottima - Energy Saving

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

59 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

154 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Armatura LED 59W 9100lm IP66 grigio per ambienti tecnici