Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16478700
Cod. Produttore
16478700
Cod. EAN
8012952173215

Informazioni di prodotto

OTTIMA HE 974 LED 56W CLD GRIGIO
Ottima LED è un apparecchio di illuminazione a LED ad alta efficienza energetica, progettato per offrire una luce di qualità superiore con un consumo ridotto. Con una potenza di 56W e un flusso luminoso di 9100 lumen, garantisce un’illuminazione uniforme e senza abbagliamento grazie al diffusore in policarbonato striato, stabilizzato ai raggi UV, che assicura un’ottima trasmissione e diffusione della luce. Il corpo grigio è realizzato in policarbonato resistente e rinforzato, mentre l’ottica è in acciaio galvanizzato bianco con finitura in resina poliester stabilizzata. Il prodotto è adatto al montaggio a soffitto, dispone di grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, e può funzionare in ambienti con temperature da -30°C a +40°C. Ottima LED è inoltre dotata di sistemi di fissaggio pratici e sicuri, con staffe in acciaio e gancio a molla per sospensione, e può essere integrata con sensori di presenza per ottimizzare il risparmio energetico. Il design essenziale e sobrio, unito alla qualità dei materiali, ne fa una soluzione ideale per applicazioni industriali e commerciali, garantendo lunga durata e sicurezza visiva grazie a un basso flicker e un indice di resa cromatica superiore a 80. La garanzia post-vendita è di 7 anni. Descrizione del produttore: Ottima - Energy Saving

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

56 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming 1-10 V

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

163 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED 56W IP66 IK10 soffitto industriale grigio