Descrizione del prodotto
Ottima LED è un apparecchio di illuminazione stagno ad alta efficienza energetica, progettato per ottimizzare la qualità della luce riducendo il consumo energetico. La sua struttura robusta è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (classe IK10) e stabilizzato ai raggi UV, con un diffusore in policarbonato a striature interne che assicura una diffusione luminosa uniforme e senza abbagliamento. Dotato di sorgente luminosa LED da 44W con un flusso luminoso di 7700 lumen e temperatura di colore 4000K, garantisce un'illuminazione efficiente e confortevole con un elevato indice di resa cromatica (CRI ≥ 80). Il corpo è sigillato con guarnizione ecologica in poliuretano espanso, e l'installazione è facilitata da staffe in acciaio inox e ganci per sospensione. L'apparecchio è adatto per montaggio a soffitto, con grado di protezione IP66, resistente a temperature da -30°C a +40°C, e presenta un design sobrio e funzionale in stile Made in Italy. È inoltre possibile integrare sistemi di controllo come sensori di presenza per ottimizzare ulteriormente il risparmio energetico. La garanzia post-vendita è di 7 anni. Descrizione del produttore: Ottima - Energy Saving