Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16477607
Cod. Produttore
16477607
Cod. EAN
8012952162141

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 68W CLD-E GRIGIO
Ottima 971 LED è una plafoniera stagna ad alta efficienza energetica, progettata per migliorare la qualità della luce riducendo il consumo. Dotata di una sorgente luminosa LED da 68W con temperatura colore di 4000 K e un elevato indice di resa cromatica (CRI ≥80), garantisce un flusso luminoso di 11130 lumen con un'efficienza luminosa di 164 lm/W. Il diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, con finitura liscia e frange interne, assicura una distribuzione simmetrica e ampia della luce, eliminando il fastidioso abbagliamento. La struttura è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e con grado di protezione IP66, ideale per installazioni a soffitto in ambienti industriali e commerciali. Il prodotto è dotato di staffe in acciaio inox per un montaggio semplice e sicuro, con possibilità di aggiungere sistemi di controllo come sensori di presenza per ottimizzare i consumi. La plafoniera è progettata per durare fino a 100000 ore mantenendo elevati standard di prestazione luminosa e offre una garanzia post-vendita di 7 anni. Il design essenziale e funzionale, unito alla qualità dei materiali, rappresenta un perfetto equilibrio tra tecnologia e stile Made in Italy. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

68 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

164 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 68W 11130lm IP66 IK10 Industriale Grigio