Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647760041
Cod. Produttore
1647760041
Cod. EAN
8012952162158

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 65W CLD-D-D GRIGIO
Ottima LED è un'armatura stagna ad alta efficienza progettata per garantire un significativo risparmio energetico migliorando la qualità della luce e riducendo i consumi. Con una lunghezza di 1506 mm, sostituisce facilmente le tradizionali lampade da 58W, offrendo un flusso luminoso di 11130 lumen con una potenza assorbita di 65W e una temperatura colore di 4000 K. Il diffusore, realizzato in policarbonato stabilizzato ai raggi UV con rigatura interna, elimina l'abbagliamento diffondendo una luce uniforme e di alta qualità. Il corpo è in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e resistente grazie a nervature interne, mentre l'ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco. L'armatura è dotata di guarnizione di tenuta in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe in acciaio inox per fissaggio a plafone e sospensione, connettore rapido e chiusura di sicurezza. Progettata per un'installazione semplice e versatile, è adatta al montaggio a soffitto e può essere equipaggiata con sistemi di controllo come radar rilevatore di presenza. Offre inoltre elevata resistenza meccanica (IK10), grado di protezione IP66 e una lunga durata del flusso luminoso (100000 ore, L90 B10). La tecnologia Low Flicker garantisce una luce uniforme per una maggiore sicurezza visiva. Il design pulito ed essenziale riflette la qualità del Made in Italy, con conformità alle normative CE e classe di isolamento I. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e promozionali presenti nelle pagine 1-3 del documento Disano 971 Ottima - High Performance) Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

65 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

171 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Armatura LED 65W 11130lm IP66 soffitto grigio RAL7035