Descrizione del prodotto
Ottima LED è un apparecchio di illuminazione ad alta efficienza progettato per garantire un notevole risparmio energetico senza compromettere la qualità della luce. Realizzato con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, assicura durata e affidabilità anche in ambienti difficili grazie al grado di protezione IP66. Il diffusore in policarbonato con striature interne diffonde la luce in modo uniforme, eliminando l’abbagliamento e ottimizzando l’efficacia luminosa. Dotato di una sorgente luminosa LED da 65W con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, offre un flusso luminoso di 11130 lumen con un’efficienza luminosa di 171 lm/W. Progettato per il montaggio a soffitto, è facile da installare grazie ai supporti in acciaio inox e al connettore rapido. Ottima LED rappresenta la soluzione ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono un’illuminazione performante, durevole e a basso consumo, con un design essenziale e funzionale Made in Italy. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance