Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16477507
Cod. Produttore
16477507
Cod. EAN
8012952162110

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 64W CLD-E GRIGIO
Ottima LED è un'armatura stagna ad alta efficienza energetica progettata per migliorare la qualità della luce riducendo i consumi. Con una lunghezza di 1506 mm, sostituisce facilmente le lampade tradizionali da 58W, offrendo un flusso luminoso di 10543 lumen con una potenza assorbita di 64W e una temperatura colore di 4000 K. Il diffusore in policarbonato rigato, stabilizzato ai raggi UV, garantisce una diffusione uniforme della luce eliminando l’abbagliamento, mentre il corpo in policarbonato grigio RAL 7035 è infrangibile e resistente grazie a nervature interne. L’ottica è realizzata in acciaio zincato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV. La plafoniera è dotata di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio a plafone e gancio per sospensione in acciaio inox, con chiusura a incastro e viti di sicurezza. Progettata per un facile montaggio a soffitto, è resistente agli urti (IK10) e ha grado di protezione IP66, adatta anche ad ambienti industriali e alimentari. L’apparecchio è caratterizzato da un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva, mantenimento del flusso luminoso fino a 100000 ore (L90 B10) e classe di isolamento I. Disponibile con opzioni di controllo come rilevatore di presenza e cablaggi per emergenza. Prodotto in Italia con design essenziale e cura tecnologica, garantisce un’eccellente efficienza luminosa di 165 lm/W e una garanzia post-vendita di 7 anni. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

64 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

165 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 64W 10543lm IP66 IK10 Industriale Alimentare