Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16477500
Cod. Produttore
16477500
Cod. EAN
8012952162103

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 61W CLD GRIGIO
Ottima LED è un'armatura stagna ad alta efficienza energetica, progettata per migliorare la qualità della luce riducendo i consumi. Con una lunghezza di 1506 mm, può sostituire lampade tradizionali da 58W, offrendo un flusso luminoso di 10543 lumen con una potenza assorbita di 61W. Il diffusore in policarbonato di alta qualità, stabilizzato ai raggi UV, garantisce un'illuminazione uniforme senza abbagliamento grazie alla sua particolare rigatura interna. La struttura è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, resistente e rinforzata, con ottiche in acciaio zincato preverniciato bianco. L'apparecchio è dotato di guarnizioni in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe in acciaio inox per montaggio a plafone o sospensione, connettore rapido e chiusura con viti di sicurezza in acciaio inox. È adatto per ambienti con temperature da -30 °C a +40 °C, offre protezione IP66 e resistenza agli urti IK10. La luce LED ha un indice di resa cromatica CRI≥80, temperatura colore 4000 K e un'efficienza luminosa di 173 lm/W, con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Progettata in stile Made in Italy, è un prodotto affidabile e versatile, ideale per installazioni a soffitto o sospese, con possibilità di integrazione di sistemi di controllo come radar di presenza per ottimizzare i consumi. La garanzia post-vendita è di 7 anni. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

61 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

173 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Armatura LED 61W 10543lm IP66 IK10 soffitto sospensione grigio