Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16477407
Cod. Produttore
16477407
Cod. EAN
8012952161731

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 60W CLD-E GRIGIO
La plafoniera LED Ottima 971 da 60W è una soluzione di illuminazione ad alta efficienza e qualità, progettata per garantire un risparmio energetico significativo senza compromettere la resa luminosa. Realizzata con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, offre una durata elevata e un’elevata protezione IP66, ideale per ambienti con polveri sospese o depositate. Il diffusore in policarbonato con scanalature interne assicura una diffusione uniforme della luce, eliminando il fastidioso abbagliamento, mentre l’ottica in acciaio galvanizzato bianco contribuisce a un’illuminazione omogenea con un indice di resa cromatica superiore a 80 e una temperatura colore di 4000 K. La plafoniera è dotata di supporti in acciaio inox per un fissaggio semplice e sicuro a soffitto, con possibilità di aggiungere sensori di presenza per ottimizzare il consumo. Con un’efficienza luminosa di 184 lm/W e un flusso luminoso di oltre 11.000 lumen, rappresenta una scelta tecnologica avanzata e affidabile, con un design essenziale e funzionale in perfetto stile Made in Italy. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

60 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

184 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 60W 11000lm IP66 grigio per ambienti tecnici