Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647740041
Cod. Produttore
1647740041
Cod. EAN
8012952162011

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 57W CLD-D-D GRIGIO
La plafoniera LED Ottima 971 da 57W è una soluzione ad alta efficienza energetica progettata per migliorare la qualità dell'illuminazione riducendo i consumi. Realizzata con materiali di alta qualità, il corpo è in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne. Il diffusore in policarbonato trasparente è dotato di scanalature interne che garantiscono un controllo ottimale della luce, eliminando l'abbagliamento e assicurando una diffusione uniforme e completa. La sorgente luminosa LED ha una temperatura colore di 4000 K, un indice di resa cromatica superiore a 80 e un'efficienza luminosa di 194 lm/W, con un flusso luminoso di 11.036 lumen e una lunga durata di 100.000 ore mantenendo il 90% della luminosità. Il prodotto è dotato di grado di protezione IP66, adatto a installazioni in ambienti con polvere e umidità, e presenta un design funzionale e moderno, adatto per montaggio a soffitto. Include accessori come guarnizioni anti-invecchiamento, staffe in acciaio inox e connettori rapidi per un’installazione semplice e sicura. È inoltre compatibile con sistemi di controllo esterni come il protocollo DALI e sensori di presenza per ottimizzare il consumo energetico. La plafoniera è conforme alle normative CE, ha classe di isolamento I e offre una garanzia post-vendita di 7 anni, rappresentando una scelta affidabile e duratura per applicazioni industriali e commerciali. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

57 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

194 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 57W 11036lm IP66 soffitto industriale/commerciale