Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16477400
Cod. Produttore
16477400
Cod. EAN
8012952161717

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 57W CLD GRIGIO
Ottima LED 971 è un'armatura stagna ad alta efficienza progettata per offrire un significativo risparmio energetico migliorando la qualità della luce e riducendo i consumi. Equipaggiata con sorgente luminosa LED da 57W e flusso luminoso di 11036 lumen, garantisce un'illuminazione uniforme con un CRI superiore a 80 e una temperatura di colore di 4000 K. Il diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, con rigatura interna, assicura un'ottima trasmissione e diffusione della luce eliminando l'abbagliamento. La struttura è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035 ad alta resistenza meccanica, con ottica in acciaio zincato bianco e guarnizioni in poliuretano espanso antinvecchiamento, garantendo protezione IP66 e resistenza agli urti IK10. Progettata per il montaggio a soffitto, è dotata di staffe in acciaio e gancio per sospensione in inox, facilitando l'installazione. La plafoniera è compatibile con sistemi di controllo come rilevatori di presenza per ottimizzare i consumi. La durata della sorgente LED è garantita fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il design essenziale e la qualità dei materiali riflettono lo stile Made in Italy, con attenzione sia all’aspetto tecnologico sia estetico. La plafoniera è certificata secondo le normative CE e rispetta le direttive per l'illuminazione negli ambienti alimentari. Questa descrizione è basata sulle informazioni tecniche e commerciali dettagliate presenti nelle pagine 1-3 del documento tecnico "971 - Ottima HP" di Disano. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

57 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

194 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 57W 4000K IP66 IK10 per soffitto grigio