Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16477307
Cod. Produttore
16477307
Cod. EAN
8012952161724

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 56W CLD-E GRIGIO
Ottima LED è un'armatura stagna ad alta efficienza progettata per garantire un significativo risparmio energetico migliorando la qualità della luce. Con una lunghezza di 1506 mm, sostituisce facilmente le lampade tradizionali da 58W, offrendo un'illuminazione LED da 56W con flusso luminoso di 9468 lumen e temperatura colore di 4000 K. Il diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, con rigatura interna, assicura una diffusione uniforme della luce eliminando l'abbagliamento. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, resistente e infrangibile, con struttura rinforzata. L'ottica è in acciaio zincato bianco stabilizzato ai raggi UV. L'installazione è facilitata da staffe in acciaio inox e gancio a molla per sospensione. La plafoniera è dotata di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, con chiusura a incastro e viti di sicurezza in acciaio inox. È adatta a montaggio a soffitto, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK10, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono elevata affidabilità. La sorgente luminosa LED ha un CRI superiore a 80 e garantisce un'efficienza luminosa di 169 lm/W con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Ottima LED può essere equipaggiata con sensori di presenza per ottimizzare i consumi. Il design essenziale e pulito riflette la qualità Made in Italy, con attenzione ai dettagli tecnologici e funzionali. La durata della sorgente è di 100.000 ore con mantenimento del flusso L90B10. La plafoniera è conforme alle norme CE, ha classe di isolamento I e un'etichetta energetica di classe C. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali dell'apparecchio, enfatizzando efficienza, qualità dei materiali, facilità di installazione e affidabilità per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

56 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

169 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 56W 9468lm IP66 IK10 soffitto industriale grigio