Descrizione del prodotto
Ottima LED è una plafoniera stagna ad alta efficienza energetica, progettata per garantire un'illuminazione di qualità superiore con un consumo ridotto. Dotata di una sorgente luminosa LED da 53W e una temperatura colore di 4000 K, offre un flusso luminoso di 9468 lumen con un'efficienza luminosa di 179 lm/W. Il diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, con striature interne, assicura una diffusione uniforme della luce eliminando il fastidioso abbagliamento. Il corpo in policarbonato grigio RAL 7035 è resistente e rinforzato da nervature interne, mentre l’ottica in acciaio galvanizzato bianco garantisce durata e stabilità. La plafoniera è adatta al montaggio a soffitto, presenta un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK10, risultando ideale anche in ambienti con condizioni difficili. Progettata per un’installazione semplice e sicura, è dotata di supporti in acciaio e gancio di sospensione. Ottima LED assicura inoltre un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e una lunga durata operativa fino a 100.000 ore (L90 B10). La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è ≥0,9. Il design essenziale e funzionale riflette la qualità Made in Italy. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance