Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16477200
Cod. Produttore
16477200
Cod. EAN
8012952157147

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 48W CLD GRIGIO
Ottima LED è un'armatura stagna ad alta efficienza progettata per migliorare la qualità della luce riducendo i consumi energetici. Con una lunghezza di 1506 mm, sostituisce facilmente lampade tradizionali da 58W, offrendo un'illuminazione LED da 48W con un flusso luminoso di 9746 lumen e temperatura colore di 4000 K. Il diffusore in policarbonato grigio RAL 7035, UV-stabilizzato e autoestinguente, garantisce un'ottima trasmissione e diffusione della luce, eliminando l'abbagliamento grazie alla particolare rigatura interna. La struttura è robusta e resistente agli urti (IK10), con grado di protezione IP66, adatta per installazioni a soffitto in ambienti industriali e commerciali. L'ottica in acciaio zincato bianco e le staffe in acciaio inox assicurano facilità di montaggio e durata nel tempo. È possibile integrare sistemi di controllo come sensori di presenza radar per ottimizzare i consumi. L'armatura è caratterizzata da un design essenziale e pulito, tipico del Made in Italy, e garantisce una lunga durata del flusso luminoso fino a 100000 ore con mantenimento L90 B10. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

48 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

203 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Armatura LED 48W 9746lm IP66 IK10 soffitto industriale/commerciale