Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647720041
Cod. Produttore
1647720041
Cod. EAN
8012952159936

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 48W CLD-D-D GRIGIO
La plafoniera LED Ottima 971 è una soluzione di illuminazione ad alta efficienza energetica, progettata per migliorare la qualità della luce riducendo i consumi. Con una potenza di 48W e un flusso luminoso di 9746 lumen, offre un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallio, garantendo una maggiore sicurezza visiva grazie al basso flicker. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura interna rinforzata che assicura elevata robustezza. Il diffusore, anch'esso in policarbonato con scanalature interne, consente un controllo ottimale della luce eliminando l’abbagliamento e favorendo una diffusione omogenea. La plafoniera è adatta per il montaggio a soffitto, con staffe in acciaio inox e gancio di sospensione inclusi, e può essere dotata di sistemi di controllo esterni come sensori radar per la rilevazione di presenza. Il prodotto è certificato secondo le normative EN60598-1, ha un grado di protezione IP66, ed è indicato anche per ambienti con polveri sospese o depositate. La temperatura colore è di 4000K con un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una luce naturale e confortevole. La durata del LED è garantita fino a 100.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. Design essenziale e funzionale, in pieno stile Made in Italy, per una plafoniera che coniuga tecnologia, efficienza e robustezza. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

48 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

203 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 48W 4000K IP66 per ambienti tecnici grigio