Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16477207
Cod. Produttore
16477207
Cod. EAN
8012952157154

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 51W CLD-E GRIGIO
Ottima LED è un apparecchio di illuminazione stagno ad alta efficienza progettato per ottimizzare la qualità della luce riducendo il consumo energetico. Con una lunghezza di 1506 mm, sostituisce facilmente lampade tradizionali da 58W offrendo una potenza di 51W con sorgente LED integrata. Il diffusore in policarbonato di alta qualità, stabilizzato ai raggi UV, garantisce un'illuminazione uniforme senza abbagliamento grazie alla speciale rigatura interna che diffonde la luce in modo omogeneo. La struttura è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e con grado di protezione IP66, ideale per installazioni a soffitto in ambienti industriali e commerciali. L'apparecchio è dotato di guarnizione in poliuretano espanso, staffe di montaggio in acciaio inox e connettori rapidi per un'installazione semplice e sicura. La temperatura colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando una luce naturale e confortevole. Ottima LED presenta inoltre una lunga durata del LED (100000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso) e un basso flicker per maggiore sicurezza visiva. L'apparecchio è conforme alle normative CE e dispone di protezione fotobiologica RG0. È disponibile con alimentazione di emergenza integrata e può essere equipaggiato su richiesta con sensori di presenza e sistemi di controllo per ottimizzare ulteriormente i consumi. La combinazione di materiali di qualità, design essenziale e tecnologia avanzata rende Ottima LED una soluzione affidabile e performante per l'illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

51 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

191 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 51W IP66 grigio industriale