Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16477107
Cod. Produttore
16477107
Cod. EAN
8012952157130

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 42W CLD-E GRIGIO
Ottima LED è una plafoniera stagna ad alta efficienza energetica progettata per garantire un'illuminazione di qualità superiore con un consumo ridotto. Dotata di una sorgente luminosa LED da 42W e una temperatura colore di 4000K, offre un flusso luminoso di 7700 lumen con un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando una luce uniforme e priva di sfarfallio per una maggiore sicurezza visiva. Il diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, con un particolare estriato interno, permette una diffusione ottimale della luce eliminando il fastidioso abbagliamento. Il corpo in policarbonato grigio RAL 7035 è resistente agli urti (IK10) e garantisce un grado di protezione IP66, rendendo la plafoniera adatta anche ad ambienti con condizioni ambientali difficili. La struttura è rinforzata internamente per una maggiore robustezza e dispone di supporti in acciaio inox per un montaggio semplice e sicuro a soffitto. Ottima LED è progettata per durare fino a 100.000 ore mantenendo elevata la qualità della luce e può essere equipaggiata con sistemi di controllo come sensori di presenza per ottimizzare ulteriormente i consumi. La plafoniera rispetta le normative CE ed è caratterizzata da un design essenziale e funzionale, tipico del Made in Italy. La garanzia post-vendita è di 7 anni. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

42 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

183 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 42W 7700lm IP66 IK10 Grigio soffitto