Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647710041
Cod. Produttore
1647710041
Cod. EAN
8012952159929

Informazioni di prodotto

Ottima soluzione per l’illuminazione efficiente e di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 39W LED ad alta efficienza
  • Lunga durata e bassa manutenzione
  • Illuminazione uniforme e di qualità superiore
Ottima LED è un'armatura stagna ad alta efficienza energetica progettata per migliorare la qualità della luce riducendo i consumi. Con una lunghezza di 1506 mm, può sostituire lampade tradizionali da 58W, garantendo un'illuminazione potente e uniforme grazie alla sorgente LED da 39W con flusso luminoso di 7700 lumen e temperatura colore di 4000 K. Il diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, con rigatura interna, elimina l'abbagliamento diffondendo la luce in modo omogeneo. La struttura è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e rinforzata, con ottica in acciaio zincato bianco. L'apparecchio è resistente agli urti (IK10) e ha grado di protezione IP66, adatto per ambienti con temperature da -30 a 40 °C. Facile da installare, è dotato di staffe in acciaio inox per montaggio a plafone o sospensione e può essere integrato con sistemi di controllo come rilevatori di presenza per ottimizzare i consumi. La soluzione con design essenziale e robusto è Made in Italy, garantendo qualità e durata con una garanzia di 7 anni. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

39 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

197 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Armatura stagna LED 39W 7700lm IP66 per illuminazione tecnica