Descrizione del prodotto
Ottima 971 LED è un apparecchio di illuminazione stagno ad alta efficienza con sorgente luminosa LED da 37W e temperatura colore di 4000K, ideale per sostituire lampade tradizionali da 58W in ambienti industriali e commerciali. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, con struttura interna rinforzata per garantire elevata robustezza. Il diffusore in policarbonato con scanalature interne assicura una diffusione uniforme della luce, eliminando l’abbagliamento e mantenendo un’alta trasmissione luminosa. L’apparecchio è impermeabile con grado di protezione IP66, adatto per montaggio a soffitto, e garantisce un’efficace illuminazione simmetrica a fascio largo con un flusso luminoso di 6946 lumen e un’efficienza di 188 lm/W. È dotato di guarnizione in schiuma poliuretanica espansa ecologica, staffe di fissaggio in acciaio inox e gancio di sospensione a molla per un’installazione semplice e sicura. La durata della sorgente LED è di 100.000 ore (L90B10), con un indice di resa cromatica superiore a 80 e bassa flickerizzazione per una maggiore sicurezza visiva. Ottima 971 LED è conforme alle normative CE, con classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0, e dispone di opzioni per sistemi di controllo come sensori di presenza. Design essenziale e funzionale in stile Made in Italy, con garanzia di 7 anni. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance