Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16477100
Cod. Produttore
16477100
Cod. EAN
8012952157123

Informazioni di prodotto

Ottima soluzione per illuminazione efficiente e installazione rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 39W
  • Lunga durata e affidabilità
  • Illuminazione uniforme e di qualità
Ottima LED è un apparecchio di illuminazione ad alta efficienza, progettato per garantire un'ottima qualità della luce riducendo al minimo il consumo energetico. Realizzato in robusto policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, è ideale per installazioni a soffitto grazie alla sua struttura impermeabile con grado di protezione IP66. Il diffusore, anch'esso in policarbonato con scanalature interne, assicura una distribuzione simmetrica e uniforme della luce, eliminando l'abbagliamento e ottimizzando il rendimento luminoso. Dotato di sorgente LED da 39W con temperatura colore 4000K e un flusso luminoso di 7700 lumen, offre un'efficienza luminosa elevata di 197 lm/W e una lunga durata fino a 100.000 ore mantenendo elevati standard di resa cromatica (CRI ≥ 80). L'installazione è semplice e sicura grazie agli accessori in acciaio inox, mentre la possibilità di integrare sistemi di controllo come sensori di presenza consente ulteriori risparmi energetici. Il design essenziale e funzionale riflette la qualità del Made in Italy, rendendo Ottima LED una soluzione affidabile e performante per ambienti industriali e commerciali. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

39 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

197 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 39W IP66 industriale grigio