Descrizione del prodotto
Ottima LED è un'armatura stagna ad alta efficienza progettata per garantire un vero risparmio energetico migliorando la qualità della luce e riducendo i consumi. Con una lunghezza di 1506 mm, sostituisce perfettamente le vecchie lampade da 58W, offrendo una potenza assorbita di 34W con una sorgente luminosa LED da 6946 lumen e una temperatura colore di 4000 K. Il diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, con rigatura interna, assicura una diffusione uniforme della luce eliminando l’abbagliamento, mentre la struttura robusta in policarbonato grigio RAL 7035 garantisce elevata resistenza meccanica (IK10) e protezione IP66, adatta anche a condizioni ambientali difficili da -30 °C a 40 °C. L’ottica in acciaio zincato bianco è fissata con innesto rapido per una facile installazione, che può essere effettuata a plafone o a parete con staffe in acciaio inox e gancio di sospensione a molla. La plafoniera supporta sistemi di controllo esterni, come il radar rilevatore di presenza, per ottimizzare ulteriormente i consumi. Ottima LED è progettata con attenzione ai dettagli tecnologici e di design, con una forma pulita ed essenziale, in pieno stile Made in Italy, e garantisce un’efficienza luminosa di 204 lm/W con un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La durata del LED è di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. La plafoniera è conforme alle normative CE, con classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0, ed è ideale per installazioni in ambienti industriali e alimentari grazie alla sua resistenza a polveri e urti. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance