Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16477700
Cod. Produttore
16477700
Cod. EAN
8012952167108

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 34W CLD GRIGIO
Ottima LED 971 è un'armatura stagna ad alta efficienza energetica progettata per migliorare la qualità della luce riducendo i consumi. Con una potenza di 34W e una sorgente luminosa LED, offre un flusso luminoso di 6946 lumen con una temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento grazie al diffusore in policarbonato rigato stabilizzato ai raggi UV. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e resistente, con ottica in acciaio zincato bianco. La plafoniera è adatta per montaggio a soffitto, con staffe in acciaio inox e gancio per sospensione, e offre protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, ideale per ambienti industriali e alimentari. L'efficienza luminosa è di 204 lm/W con un'ottima durata della sorgente LED (100000 ore, L90B10). Design essenziale e funzionale in stile Made in Italy, con possibilità di equipaggiamento opzionale come sensori radar per il controllo della presenza. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

34 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

204 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Armatura LED 34W 6946lm IP66 IK10 soffitto industriale