Descrizione del prodotto
Ottima 971 LED è una plafoniera stagna ad alta efficienza energetica, progettata per migliorare la qualità della luce riducendo i consumi. Dotata di una sorgente luminosa LED da 28W con un flusso luminoso di 4970 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantisce un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamenti grazie al diffusore in policarbonato rigato UV-stabilizzato, che assicura un'ottima trasmissione e diffusione della luce. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e con grado di protezione IP66, ideale per ambienti industriali e commerciali. La plafoniera è progettata per un facile montaggio a soffitto, con staffe in acciaio inox e gancio a molla per sospensioni a catena. Ottima 971 LED è inoltre dotata di guarnizioni in poliuretano espanso anti-invecchiamento e può essere equipaggiata con sistemi di controllo come sensori radar per ottimizzare il consumo energetico. La durata della sorgente LED è garantita per 100.000 ore con mantenimento del flusso al 90%. Il design essenziale e funzionale, unito alla qualità dei materiali, la rende un prodotto affidabile e di pregio, conforme alle normative CE e con classe di sicurezza fotobiologica RG0. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance