Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647700041
Cod. Produttore
1647700041
Cod. EAN
8012952159912

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 25W CLD-D-D GRIGIO
Ottima LED è un'armatura stagna ad alta efficienza progettata per offrire un significativo risparmio energetico migliorando la qualità della luce e riducendo i consumi. Realizzata con materiali di alta qualità, il corpo è in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per garantire elevata resistenza meccanica. L'ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, fissata al corpo tramite innesto rapido. Il diffusore, anch'esso in policarbonato stabilizzato ai raggi UV e autoestinguibile classe V2, presenta righe interne per un controllo ottimale della luce e una finitura esterna liscia che facilita la pulizia, mantenendo alta l'efficacia luminosa. Questa plafoniera LED da 25W, con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 4970 lumen, garantisce un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento grazie al diffusore rigato che elimina il flicker, migliorando la sicurezza visiva. La distribuzione luminosa è simmetrica a fascio largo, con un indice di resa cromatica superiore a 80 e mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore (L90 B10). La resistenza meccanica è elevata (IK10) e il grado di protezione IP66 la rende adatta a installazioni in ambienti con polvere e umidità. Ottima LED è progettata per un'installazione semplice e sicura, con staffe in acciaio inox per fissaggio a plafone o sospensione tramite gancio a molla, regolabile in interdistanza. È predisposta per sistemi di controllo esterni, inclusi sensori radar di presenza per ottimizzare i consumi accendendo la luce solo quando necessario. La plafoniera, dal design essenziale e pulito, rappresenta un perfetto equilibrio tra tecnologia e stile Made in Italy, ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono alta efficienza e qualità luminosa. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

25 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

199 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 25W 4000K IP66 IK10 alta efficienza ambienti industriali