› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

OT 6M

Cod. Rexel CX2967125
Cod. Produttore 2967125
Cod. EAN 4017918156428

Informazioni principali

  • Tipo: RELE A VITE
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Contatti: 2 di scambio
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: A vite
  • Contatto: Universale dorato
  • Serie: PLC-RSC
  • Relè: Miniatura a innesto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto universale dorato, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 2 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,018 A

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,2 ... 33,6 V

OT 6M