› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

OT 3M

Cod. Rexel CX2967073
Cod. Produttore 2967073
Cod. EAN 4017918156381

Informazioni principali

  • Serie: PLC-RSC
  • Tensione ingresso: 24 V AC/DC
  • Tipo relè: Miniatura a innesto
  • Contatti: 2 di scambio
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: A vite
  • Base morsetto: PLC-BSC.../21
  • Contatto: Potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 24 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,0175 A

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20,6 ... 33,6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20,6 ... 33,6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,6 ... 33,6 V

OT 3M