Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Consigli per la sicurezzaIn caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp
potenza della lampada
55,00 W
attacco lampada
2G11
temperatura del colore
3000 K
flusso luminoso
4000 lm
base
2G11 (4-pins)
grado di resa del colore
90-100 (classe 1A)
colore della luce secondo EN 12464-1
caldo <3300 K
colore della luce
930
colore
Bianco
classe di efficienza energetica
A
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
61 kWh
durata di vita nominale media
20000 h
Cod. Rexel: OSFH35840 Cod. Produttore: FH35840 Cod. EAN: 4050300591445
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: PHELITETC35930 Cod. Produttore: ELITETC35930 Cod. EAN: 8727900911497
Cod. Rexel: PHELITET70930 Cod. Produttore: ELITET70930 Cod. EAN: 8727900911411
Cod. Rexel: PHELITET35930 Cod. Produttore: ELITET35930 Cod. EAN: 8727900911374
Cod. Rexel: PHELITET150930 Cod. Produttore: ELITET150930 Cod. EAN: 8711500213129
Cod. Rexel: PHPLC26834P Cod. Produttore: PLC26834P Cod. EAN: 8711500623355
Cod. Rexel: PHPLC18844P Cod. Produttore: PLC18844P Cod. EAN: 8711500623348
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te