Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHIR150RH
Cod. Produttore
IR150RH
Cod. EAN
8711500575203

Informazioni di prodotto

Lampade a infrarossi per uso industriale - IR lamp - Consumo energetico: 150 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le lampade Philips con riflettori a incandescenza a infrarossi sono progettate per funzionare negli ambienti più impegnativi come aziende agricole, cucine, bagni e immediate vicinanze. Il vetro resistente garantisce una costruzione rinforzata. Formato compatto e attacco universale consentono di utilizzarle con qualsiasi apparecchiatura adatta. Un ottimo metodo per generare calore consiste nell'utilizzare apposite lampade. Le lampade a infrarossi Philips offrono calore diretto senza correnti d'aria ad animali, persone e anche alimenti. Questi vantaggi hanno portato agricoltori, consumatori e cuochi in tutto il mondo a scegliere le lampade a infrarossi Philips, poiché sono le lampade più resistenti ed efficienti disponibili per queste applicazioni.

potenza della lampada

150 W

attacco lampada

E27

dimmerabile

lunghezza totale

173 mm

forma della lampada

Lampada a sfera R/lampada a riflettore

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

diametro del corpo luminoso

125 mm

durata di vita nominale media

5000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

150 KILOWATTORA

Massima tensione di lavoro

230 ... 250 V

Serie

Lampade a infrarossi per uso industriale

Produttore

BR125 IR 150W E27 230-250V RED 1CT/