Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDL36954
Cod. Produttore
DL36954
Cod. EAN
4050300018461

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE / Lampada fluorescente compatta, senza alimentatore integrato: 2G11, 36 W, LUMILUX DE LUXE Daylight, 5400 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
  • Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11
  • Indice di resa cromatica Ra: ≥ 90
  • Durata media: 20.000 ore (con QUICKTRONIC)

Vantaggi prodotto
  • Molto economica ed efficiente
  • Buona qualità della luce
  • Eccellente efficienza luminosa
  • Lunga vita utile
  • Manutenzione migliorata

Aree applicative
  • Uffici, edifici pubblici
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Hotel, ristoranti
  • Industria

Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale

Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp


potenza della lampada

36,00 W

attacco lampada

2G11

temperatura del colore

5400 K

flusso luminoso

2350 lm

base

2G11 (4-pins)

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

colore della luce

954

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

B

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

40 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

OSRAM DULUX L LUMILUX DE LUXE 2G11 36 W 5400 K