Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31430
Cod. Produttore
31430
Cod. EAN
8029210811130

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: OS9200S COP. DEV.SALITA 90 B200
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: NEMA e IP
  • Materiale: alta qualità, durevole
  • Dimensioni: compatta
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Serie: LA31430
Descrizione del produttore: Il prodotto LA31430 è un componente elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali avverse. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono ideale per l'installazione in spazi ristretti. La sua funzione principale è quella di garantire affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione e protezione dei circuiti elettrici. La compatibilità con sistemi di protezione di livello NEMA e IP assicura un'elevata protezione contro polvere, acqua e altri agenti esterni. La sua struttura è realizzata con materiali durevoli e di alta qualità, contribuendo a prolungare la durata nel tempo. La configurazione e le caratteristiche tecniche consentono un facile collegamento e un funzionamento stabile, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. Questo componente rappresenta una soluzione efficiente per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici, assicurando prestazioni affidabili e durature.

Produttore

OS9200S COP. DEV.SALITA 90 B200

€ 11,07 x 1 pz.
(pz.)