Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31226
Cod. Produttore
31226
Cod. EAN
8029210809090

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: OP9200S COP. DEV.PIANA 90 B200
  • Struttura compatta e resistente
  • Protezione IP e NEMA
  • Materiali alta qualità
  • Montaggio facile e rapido
  • Design funzionale
  • Serie: B200
  • Uso industriale e civile
Descrizione del produttore: OP9200S COP. DEV PIANA 90 B200 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura compatta e resistente, progettato per applicazioni di distribuzione e protezione nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni di impianti industriali e civili. La sua forma piana e il design funzionale consentono un facile montaggio e una gestione ottimale dei collegamenti elettrici. La robustezza del corpo e la protezione superficiale IP assicurano resistenza a condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per ambienti con elevata inquinamento o esposizione a agenti esterni. La compatibilità con sistemi di protezione e controllo permette un'integrazione efficace nei quadri elettrici, contribuendo al mantenimento della sicurezza e dell'efficienza dell'impianto. La finitura e il colore del prodotto sono studiati per garantire visibilità e facile identificazione, facilitando le operazioni di manutenzione e verifica. La sua alta qualità del materiale e le certificazioni di protezione IP e NEMA attestano la conformità agli standard internazionali di sicurezza e prestazioni.

Produttore

OP9200S COP. DEV.PIANA 90 B200

€ 11,61 x 1 pz.
(pz.)