Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42754200
Cod. Produttore
42754200
Cod. EAN
8012952116625

Informazioni di prodotto

ORMA 1847 LED 9W CLD GRI
La plafoniera LED Orma 1847 è un apparecchio di illuminazione robusto e versatile, ideale per installazioni a soffitto grazie al suo design compatto e funzionale. Realizzata con un corpo in policarbonato V2 incassabile e autoestinguibile, stabilizzato ai raggi UV e anti-ingiallimento, garantisce durata e resistenza nel tempo. Il diffusore satinato in policarbonato anti-abbagliamento assicura una luce uniforme e confortevole, con un'efficienza luminosa di 106 lm/W e un flusso luminoso di 954 lumen a 4000 K, perfetto per ambienti interni ed esterni grazie al grado di protezione IP65 e alla resistenza agli urti IK08. Alimentata a tensione AC 220-240 V, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0.85, questa lampada LED da 9 W include la sorgente luminosa sostituibile e offre un'ottima durata fino a 50.000 ore mantenendo elevati livelli di prestazione luminosa. Il colore grigio e il design antipolvere la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche professionali, garantendo sicurezza e conformità alle normative CE. Descrizione del produttore: Orma LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

168 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

320 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Altro

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

9 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

106 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,85

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 9W Orma 1847 IP65 grigio esterni