Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42754108
Cod. Produttore
42754108
Cod. EAN
8012952072358

Informazioni di prodotto

ORMA 1542 FLC 1X18L CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

Il prodotto DS42754108 è un apparecchio di illuminazione robusto e affidabile, realizzato con corpo e riflettore in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV per garantire durata e resistenza anche in ambienti difficili. Il diffusore satinato in policarbonato antiabbagliamento assicura una luce uniforme e confortevole, mentre il portalampada con contatti in bronzo fosforoso è progettato per lampade con attacco 2G11. L'alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio in cavo rigido resistente a 90°C, conforme alle norme CEI 20-20, e morsettiera in nylon per una facile installazione. L'apparecchio è progettato per il montaggio a plafone o a parete e offre un grado di protezione IP65 e IK08, rendendolo adatto anche per superfici normalmente infiammabili. La versione con emergenza garantisce un'autonomia di 60 minuti in caso di interruzione di corrente, con ricarica automatica della batteria al ritorno della tensione. Questo apparecchio emette una luce con flusso luminoso di circa 1200 lumen a 4000K, con un consumo di 19 W, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: ORMA 1542 FLC 1X18L CELL GRIGIOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

168 mm

portalampada

2G11

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

320 mm

altezza/profondità

115 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 19W IP65 IK08 plafone/parete esterno grigio