Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42755008
Cod. Produttore
42755008
Cod. EAN
8012952124316

Informazioni di prodotto

ORMA 1542 FLC 1X11S E CELL-E GRIGIO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

115 mm

larghezza

168 mm

lunghezza

320 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

2G7

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65