Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42067300
Cod. Produttore
42067300
Cod. EAN
8012952116533

Informazioni di prodotto

ORIONE 1265 54X37LM CLD CELL ARG.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada LED ORIONE 1265 da 20 watt offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e uniforme. Il corpo in materiale resistente è rifinito in colore argento, combinando funzionalità e design moderno. Questa soluzione luminosa è progettata per garantire risparmio energetico senza compromettere la qualità della luce, rendendola adatta sia per uso domestico che professionale.

larghezza

167 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

180 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

54

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K