Descrizione del prodotto
Linear / Area a corrente costante – Non dimmerabile. Caratteristiche prodotto:
Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 HzTensione di alimentazione: 220
240 VDisponibile con valori di corrente in uscita fino a 1400 mA. Vantaggi prodotto: Flexible current setting (DIPswitch 4 currents)Lifetime: up to 100,000 h (temperature at Tc = 65 °C, max. 10 % failure rate)High efficiencyHigh quality of light thanks to low output ripple currentFulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection. Aree applicative: Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato JAdatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.