›

OPT PRESA TERMIN.5/2150 MHZ MASCHIO

Cod. Rexel OFFL17-260
Cod. Produttore 17-260
Cod. EAN 8017152172600

Informazioni principali

  • Frequenza max: 2150 MHz
  • Tipo connettore: Maschio
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Applicazioni: Reti comunicazione
  • Resistenza: Usura e ambienti
  • Serie: OFFL17

Descrizione del prodotto

OPT PRESA TERMIN.5/2150 MHZ MASCHIO offre una soluzione affidabile per connessioni di alta frequenza grazie alla sua progettazione di qualità e materiali resistenti. Questo connettore maschio è ideale per applicazioni di reti di comunicazione e sistemi di trasmissione dati, garantendo un collegamento stabile e sicuro fino a 2150 MHz. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza alle sollecitazioni ambientali. La forma compatta e il design preciso facilitano un'installazione semplice e sicura, mentre le caratteristiche di protezione IP e NEMA assicurano affidabilità anche in ambienti ostili. La compatibilità con standard di settore rende questo connettore versatile e adatto a diverse configurazioni di sistema. La finitura e il materiale del corpo sono studiati per resistere all'usura e alle condizioni di utilizzo prolungato, garantendo prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: OPT PRESA TERMIN.5/2150 MHZ MASCHIO offre una soluzione affidabile per connessioni di alta frequenza grazie alla sua progettazione di qualità e materiali resistenti. Questo connettore maschio è ideale per applicazioni di reti di comunicazione e sistemi di trasmissione dati, garantendo un collegamento stabile e sicuro fino a 2150 MHz. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza alle sollecitazioni ambientali. La forma compatta e il design preciso facilitano un'installazione semplice e sicura, mentre le caratteristiche di protezione IP e NEMA assicurano affidabilità anche in ambienti ostili. La compatibilità con standard di settore rende questo connettore versatile e adatto a diverse configurazioni di sistema. La finitura e il materiale del corpo sono studiati per resistere all'usura e alle condizioni di utilizzo prolungato, garantendo prestazioni costanti nel tempo.
OPT PRESA TERMIN.5/2150 MHZ MASCHIO
€ 5,14 x 1 pz.
(pz.)