› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

OPT-60DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE

Cod. Rexel CX2966621
Cod. Produttore 2966621
Cod. EAN 4017918130473

Informazioni principali

  • Ingresso: 60 V DC
  • Uscita: 3-48 V DC
  • Corrente uscita: 100 mA
  • Tipo contatto: 1 aperto a riposo
  • Relè: stato solido
  • Montaggio: a innesto
  • Serie: OPT
  • Miniatura: dimensioni compatte

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di ingresso, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 60 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

54 ... 66 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

OPT-60DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE