› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

OPT-60DC/ 24DC/ 5

Cod. Rexel CX2966773
Cod. Produttore 2966773
Cod. EAN 4017918130596

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-48 V DC/100 mA
  • Tipo relè: stato solido
  • Montaggio: guida NS 35/7,5
  • Connessione: a vite
  • Funzione: interfaccia input
  • Serie: PLC-BSC.../SEN
  • Dimensioni: miniatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BSC.../SEN con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

OPT-60DC/ 24DC/ 5