› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

OPT-60DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOPPIATORE

Cod. Rexel CX2966605
Cod. Produttore 2966605
Cod. EAN 4017918130923

Informazioni principali

  • Ingresso: 60 V DC
  • Uscita: 3-33 V DC
  • Corrente max: 3 A
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Tipo: Relè stato solido
  • Montaggio: a innesto
  • Serie: OPT-60DC
  • Isolamento: Optoaccoppiatore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 60 V DC, uscita: 3 ... 33 V DC/ 3 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

48 ... 72 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

OPT-60DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOPPIATORE