› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

OPT- 5DC/230AC/ 1

Cod. Rexel CX2966786
Cod. Produttore 2966786
Cod. EAN 4017918130602

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Lunghezza: 500 mm
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello continuo
  • Serie: FBST 500-PLC RD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticelli continui, corrente nominale: 32 A, lunghezza: 500 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

OPT- 5DC/230AC/ 1