›

OP 7 PRESA PASS.5/2150 MHZ MASCHIO

Cod. Rexel OFFL17-268
Cod. Produttore 17-268
Cod. EAN 8017152172686

Informazioni principali

  • Frequenza: 5/2150 MHz
  • Tipo: Presa passante
  • Connessione: Maschio
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Standard IP/NEMA
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: OP 7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OP 7 PRESA PASS.5/2150 MHZ MASCHIO è una presa di corrente passante progettata per applicazioni elettriche di alta frequenza. Realizzata con materiali di qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni. La sua struttura robusta e resistente permette un utilizzo duraturo, mentre il design compatto si adatta facilmente a diverse installazioni. La presa è compatibile con sistemi di alimentazione a 2150 MHz, ideale per impianti che richiedono elevate prestazioni di trasmissione. La finitura di colore e il materiale del corpo assicurano protezione superficiale e resistenza agli agenti ambientali. La connessione maschio garantisce un collegamento stabile e sicuro, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA per un utilizzo sicuro in ambienti industriali o di servizio. La sua versatilità la rende adatta a molteplici applicazioni di distribuzione elettrica, offrendo un'eccellente combinazione di funzionalità e affidabilità.
OP 7 PRESA PASS.5/2150 MHZ MASCHIO
€ 7,08 x 1 pz.
(pz.)