Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42034000
Cod. Produttore
42034000
Cod. EAN
8012952057782

Informazioni di prodotto

ONDA 3 1297 JM-TS 70 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Interruttore ONDA 3 modello 1297 JM-TS 70 CNR-L in colore grigio RAL 9007, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. La sua finitura grigia conferisce un aspetto professionale e moderno, adatto a diversi contesti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65