Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42034700
Cod. Produttore
42034700
Cod. EAN
8012952057799

Informazioni di prodotto

ONDA 3 1297 JM-TS 70 CNR-L BIANCO
Descrizione del produttore: Interruttore ONDA 3 modello 1297 JM-TS 70 CNR-L di colore bianco, progettato per l'installazione elettrica residenziale e commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un controllo efficiente dell'impianto elettrico. Adatto per applicazioni che richiedono un dispositivo robusto e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65