Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42034100
Cod. Produttore
42034100
Cod. EAN
8012952057768

Informazioni di prodotto

ONDA 3 1297 JM-TS 150 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: La scatola di derivazione ONDA 3 1297 JM-TS 150 CNR-L è progettata per applicazioni elettriche, garantendo robustezza e affidabilità. Realizzata in materiale resistente, presenta una finitura di colore grigio (GREY900) che assicura un aspetto professionale e una buona protezione contro gli agenti esterni. Questo prodotto è ideale per la gestione e la protezione delle connessioni elettriche, offrendo un'ottima soluzione per installazioni in ambienti industriali e civili. La sua struttura è studiata per facilitare l'accesso e la manutenzione, mantenendo elevati standard di sicurezza.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65