Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42034900
Cod. Produttore
42034900
Cod. EAN
8012952057867

Informazioni di prodotto

ONDA 3 1297 HCI-TS 70 CNR-L BIANCO
Descrizione del produttore: Interruttore ONDA 3 modello 1297 HCI-TS 70 CNR-L di colore bianco, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e un funzionamento stabile. Ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali, combina design sobrio e funzionalità avanzate per il controllo efficiente dell'illuminazione e degli apparecchi elettrici. La finitura bianca si integra facilmente con qualsiasi tipo di arredamento, offrendo una soluzione pratica e versatile per la gestione dell'energia elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65