Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42034600
Cod. Produttore
42034600
Cod. EAN
8012952057805

Informazioni di prodotto

ONDA 3 1297 FLC 1X26D CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta ONDA 3 con attacco FLC per tubo da 26 watt. Il corpo in colore grigio scuro (Grey9007) garantisce un design moderno e discreto, adatto a diverse applicazioni elettriche. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampada è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e risparmio energetico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G24q-3

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65