Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42035300
Cod. Produttore
42035300
Cod. EAN
8012952057812

Informazioni di prodotto

ONDA 3 1297 FLC 1X26D CELL BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada ONDA 3 1297 FLC è caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Realizzata con materiali resistenti, presenta una struttura compatta e un colore bianco che si adatta facilmente a diversi contesti d'arredo. Progettata per l'utilizzo con una lampadina fluorescente compatta da 26 watt, garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole, contribuendo a creare atmosfere luminose gradevoli e funzionali. Questo prodotto rappresenta una soluzione pratica per chi cerca un apparecchio di illuminazione affidabile e dal design essenziale.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G24q-3

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65