Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42033000
Cod. Produttore
42033000
Cod. EAN
8012952057959

Informazioni di prodotto

ONDA 2 1296 JM-TS 70 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Interruttore modulare ONDA 2 modello 1296 JM-TS 70 CNR-L nel colore grigio RAL 9007. Progettato per l'installazione in impianti elettrici civili e industriali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di comando e protezione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Il design compatto e funzionale permette un'installazione agevole e un'integrazione ottimale all'interno dei quadri elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65